Beli offset wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp279.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Chrome molybdenum steel
  2. KSTOOLS Double Box End Wrench Offset Classic (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp95.900

    KSTOOLS Double Box End Wrench Offset Classic (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Flank Traction profile. DIN 838/ISO 1085/ISO 10104/ISO 3318. Ring head 75degree offset. Thin walled. Polished heads. Matt finish. Chrome vanadium.
  3. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  4. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  5. TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  6. KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Long Glaess 45° (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp88.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Long Glaess 45° (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    - The caliber part has adopted a power fit shape that prevents stress concentration and makes it difficult to damage the edges of bolts and nuts, allowing for more reliable tightening and loosening work . - The rising angle of the handle is 45°.
  7. SANKEI KIKOM Double Ring
    Mulai

    Rp41.900

    SANKEI KIKOM Double Ring
    Deskripsi:
    -Double ring without worry of coming off.-Size variations are available according to the type of key and use.
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  9. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.599.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Set Contents: Combination wrench (inch) (MS2-1 / 4, 3 / 8, 7 / 16, 1 / 2, 9 / 16, 5 / 8, 11 / 16, 3 / 4)
    • Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 144x184x48 mm
  10. STAHLWILLE Double Box End Wrench 20 (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp239.900

    STAHLWILLE Double Box End Wrench 20 (Kunci Ring)
    atribut:
    • Finish: Chrome-plated Finish
    • Individual/Set: Individual Tools
  11. BRADY Key Ring (Ring buku)
    Mulai

    Rp149.900

    BRADY Key Ring (Ring buku)
    atribut:
    • UNSPSC: 46171515
    • Application: Temporary Fastener for Valve Tags
    • Color: Silver
    • Construction: Nickel
    • Finish: Silver
    • Product Type: Key Ring
    • Ring Size (inch): 1
    • Type: Tag
  12. KTC Double Box End Wrench Extra Long Flat Type (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp689.900

    KTC Double Box End Wrench Extra Long Flat Type (Kunci Ring)
    atribut:
    • Material: Special tool steel
    • Size Across Side (mm): 16x18
    • Surface Treatment: Chrome plating
    • Total Length (mm): 406.4
  13. KTC Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Mulai

    Rp199.900

    KTC Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    * Insert the corner drive completely to the root. * Packing form will be changed sequentially depending on the stock status (without S at the end of the product number: pillow packaging. With S at the end of the product number: no packaging. Sticker attached). Thank you for your understanding when purchasing.
Daftar Harga offset wrench Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)Rp279.900
KSTOOLS Double Box End Wrench Offset Classic (Kunci Ring)Rp95.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)Rp66.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Long Type (Kunci Ring)Rp109.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Short Type (Kunci Ring)Rp81.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Long 45 Degree (Kunci Ring)Rp449.900
TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Rp35.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Long Glaess 45° (Kunci Ring)Rp88.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)